OMRON - OMRG7Z4A20ZDC24-227 RELE-REL 4POLI.4SPNO40AA440V.2AUSILNA - G7Z4A20ZDC24-227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4547648244886
Artikelnummer
OMRG7Z4A20ZDC24-227
Herstellernummer
G7Z4A20ZDC24-227
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
18...26.4 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Nennstrom:
40 A
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
45 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
84 mm