OMRON - OMRG7J3A1BT2-144346 RELE- 3 CONTATTI NA. 25 A220 VC.A.. 1 CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss 
- Spannungsart zur Betätigung - AC 
- Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...240 V 
- Nennstrom - 25 A 
- Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V 
Packung
- 20 ST 
EAN
4536853476007
Artikelnummer
OMRG7J3A1BT2-144346
Herstellernummer
G7J3A1BT2-144346
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
200...240 V
Nennstrom:
25 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
200...240 V
Breite:
34.5 mm
Höhe:
64 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Tiefe:
51.5 mm
Schutzart (IP):
sonstige