OMRON - OMRG7J3A1BT2-144346 RELE- 3 CONTATTI NA. 25 A220 VC.A.. 1 CO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston 
- Tipo di tensione per l'azionamento - AC 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...240 V 
- Corrente nominale - 25 A 
- Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
4536853476007
Codice prodotto
OMRG7J3A1BT2-144346
Cod. produttore
G7J3A1BT2-144346
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione Faston
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
200...240 V
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
no
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
sì
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...240 V
Larghezza:
34.5 mm
Altezza:
64 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
3
Profondità:
51.5 mm
Grado di protezione (IP):
Altri


