Startseite

OMRON - OMRG3RVD03SLDC24 RELE- REL SLIM. USCITA IN CC. FOTOACCOP - G3RVD03SLDC24

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3RVD03SLDC24 RELE- REL SLIM. USCITA IN CC. FOTOACCOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 3 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 3 A

Packung

  • 20 ST

EAN

4547648741132

Artikelnummer

OMRG3RVD03SLDC24

Herstellernummer

G3RVD03SLDC24

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

3 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

3 A

Betriebsspannung DC:

21.6...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Relè slim, uscita in CC, fotoaccoppiatore, 3 A 5…24Vcc