Startseite

OMRON - OMRG3RODX02S-124675 SSR MONOFASE G3R-I/O,CARICO:2 A / 5...48 - G3RODX02S-124675

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 2 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853418656

Artikelnummer

OMRG3RODX02S-124675

Herstellernummer

G3RODX02S-124675

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

2 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

2 A

Betriebsspannung DC:

4...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Relè statico monofase verticale G3R-I/O per moduli di uscita, Photocoupler, bobina: 5...24 Vc.c., LED, carico: 2 A / 5…48 Vc.c., terminali a innesto