Startseite

OMRON - OMRG3RIDZR1S-124672 RELE- STATICI MINIATURA 0.1..100MA4..32V - G3RIDZR1S-124672

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3RIDZR1S-124672 RELE- STATICI MINIATURA 0.1..100MA4..32V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0.1 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Betriebsspannung DC - 4...32 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.664 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854686917

Artikelnummer

OMRG3RIDZR1S-124672

Herstellernummer

G3RIDZR1S-124672

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0.1 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Betriebsspannung DC:

4...32 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Per moduli di ingresso, carico da 0,1... 100 mA/4... 32 Vc.c., velocità di risposta 10 Hz