OMRON - OMRG3PWA220ECCFLK RELE- CARICO DA 20A. 100..240VC.A. CORRE - G3PWA220ECCFLK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 1...5 V
Anzahl der Phasen - 1
Betriebsspannung DC - 85...264 V
Packung
1 ST
EAN
4547648600422
Artikelnummer
OMRG3PWA220ECCFLK
Herstellernummer
G3PWA220ECCFLK
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
1...5 V
Anzahl der Phasen:
1
Betriebsspannung DC:
85...264 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC


