OMRON - OMRG3PJ525BDC1224 RELE- MONOFASE. 27A100..480VC.A.. DISSIP - G3PJ525BDC1224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 27 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - -8888 A
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.664 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4548583783362
Artikelnummer
OMRG3PJ525BDC1224
Herstellernummer
G3PJ525BDC1224
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
27 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
-8888 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC