OMRON - OMRG3PE535B3-325940 SSR TRIFASE G3PE, CARICO: 35A/200...480V - G3PE535B3-325940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 35 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 35 A
Packung
1 ST
EAN
4548583410053
Artikelnummer
OMRG3PE535B3-325940
Herstellernummer
G3PE535B3-325940
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
35 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
35 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
200...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
200...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC


