OMRON - OMRG3PE215BDC1224-2 SSR MONOFASE G3PE, CARICO: 15A/100...240 - G3PE215BDC1224-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 15 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 15 A
Packung
1 ST
EAN
4547648524896
Artikelnummer
OMRG3PE215BDC1224-2
Herstellernummer
G3PE215BDC1224-2
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
15 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
15 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC


