Startseite

OMRON - OMRG3PA450BV-124814 RELE- MONOFASE. CARICO DA 50 A200... 480 - G3PA450BV-124814

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3PA450BV-124814 RELE- MONOFASE. CARICO DA 50 A200... 480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 50 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 50 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854515477

Artikelnummer

OMRG3PA450BV-124814

Herstellernummer

G3PA450BV-124814

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

50 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

50 A

Betriebsspannung DC:

9.6...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Monofase, Carico da 50 A/200... 480 Vc.a.