OMRON - OMRG3NAD210B-169410 RELE- CARICO DA 10 A5... 200 VC.C.. FOTO - G3NAD210B-169410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 4 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 10 A
Packung
1 ST
EAN
4536854920646
Artikelnummer
OMRG3NAD210B-169410
Herstellernummer
G3NAD210B-169410
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
4 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
10 A
Betriebsspannung DC:
5...200 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...240 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC


