OMRON - OMRG3NA450BUTU2AC10 RELE- MONOFASE. CARICO DA 50A/200..480 V - G3NA450BUTU2AC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 50 A
Packung
1 ST
EAN
4548583045460
Artikelnummer
OMRG3NA450BUTU2AC10
Herstellernummer
G3NA450BUTU2AC10
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
50 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
200...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
200...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...240 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC


