OMRON - OMRG3NA410BU-227316 RELE- CARICO DA 10 A200... 480 VC.A.. FO - G3NA410BU-227316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 4 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...24 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 10 A
Packung
1 ST
EAN
4547648218030
Artikelnummer
OMRG3NA410BU-227316
Herstellernummer
G3NA410BU-227316
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
4 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...24 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
10 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
200...480 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
200...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
-8888 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
-8888 A
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC