Startseite

OMRON - OMRG3NA250BUTUDC524 RELE- CARICO DA 50 A24... 240 VC.A.. FOT - G3NA250BUTUDC524

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3NA250BUTUDC524 RELE- CARICO DA 50 A24... 240 VC.A.. FOT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 50 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648218139

Artikelnummer

OMRG3NA250BUTUDC524

Herstellernummer

G3NA250BUTUDC524

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

50 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Relè statico, montaggio superficiale, zero crossing, 1 polo, 50 A, da 24 a 240 V ca