Startseite

OMRON - OMRG3NA225BU-124999 SSR MONOFASE G3NA, CARICO: 25A/24...240V - G3NA225BU-124999

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3NA225BU-124999 SSR MONOFASE G3NA, CARICO: 25A/24...240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 4 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 25 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583523418

Artikelnummer

OMRG3NA225BU-124999

Herstellernummer

G3NA225BU-124999

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

4 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

25 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Relè statico monofase G3NA, Phototriac, bobina: 5...24 Vc.c., LED, zero crossing, carico: 25 A / 24...240 Vc.a., montaggio superficiale