Startseite

OMRON - OMRG3NA205BU-166376 RELE- CARICO DA 5 A24... 240 VC.A.. FOTO - G3NA205BU-166376

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3NA205BU-166376 RELE- CARICO DA 5 A24... 240 VC.A.. FOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 3 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 5...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583569638

Artikelnummer

OMRG3NA205BU-166376

Herstellernummer

G3NA205BU-166376

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

3 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Relè statico, montaggio superficiale, zero crossing, 1 polo, 5 A, da 24 a 240 V ca