Startseite

OMRON - OMRG32AA420VDDC1224 RELE- CARTUCCIA RICAMBIO G3PA 20A.400V - G32AA420VDDC1224

KopierenKopieren
OMRON - OMRG32AA420VDDC1224 RELE- CARTUCCIA RICAMBIO G3PA 20A.400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 20 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 150...440 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854866784

Artikelnummer

OMRG32AA420VDDC1224

Herstellernummer

G32AA420VDDC1224

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

20 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

150...440 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

20 A

Betriebsspannung DC:

9.6...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

150...440 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

-8888 A

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Cartucce di ricambio del circuito di potenza 20 A,400V