Startseite

OMRON - OMRFSC4KU7DGESM42 FOTOCAMERA GIGE CON SENSORE LINEARE DUAL - FSC4KU7DGESM42

KopierenKopieren
OMRON - OMRFSC4KU7DGESM42 FOTOCAMERA GIGE CON SENSORE LINEARE DUAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kamera

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734669894

Artikelnummer

OMRFSC4KU7DGESM42

Herstellernummer

FSC4KU7DGESM42

Hersteller

OMR

Ausführung:

Kamera

Spannungsart:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Höhe:

58 mm

Breite:

56 mm

Tiefe:

35.1 mm

Fotocamera GigE con sensore lineare Dual Line, 2x 4K, sensore a colori, CMOS AWAIBA DR-2X4K-7-inver-RGB, 7.0 µm, 13 kHz, Mount M42, POE