OMRON - OMRFSC4KU7DGESF FOTOCAMERA GIGE CON SENSORE LINEARE DUAL - FSC4KU7DGESF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kamera
Spannungsart - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4549734669887
Artikelnummer
OMRFSC4KU7DGESF
Herstellernummer
FSC4KU7DGESF
Hersteller
OMR
Ausführung:
Kamera
Spannungsart:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Höhe:
58 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
73.6 mm