Startseite

OMRON - OMRFSB2KU7DGESF FOTOCAMERA GIGE CON SENSORE LINEARE DUAL - FSB2KU7DGESF

KopierenKopieren
OMRON - OMRFSB2KU7DGESF FOTOCAMERA GIGE CON SENSORE LINEARE DUAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kamera

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734667159

Artikelnummer

OMRFSB2KU7DGESF

Herstellernummer

FSB2KU7DGESF

Hersteller

OMR

Ausführung:

Kamera

Spannungsart:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Fotocamera GigE con sensore lineare Dual Line, 2x 2K, sensore monocromatico, CMOS AWAIBA DR-2X2K-7-inver, 7.0 µm, 51 kHz, Mount F, POE