Startseite

OMRON - OMRF440FXXXY50MNNV SMART CAMERA, SENZA OTTICA, 5 MP, MONO, - F440FXXXY50MNNV

KopierenKopieren
OMRON - OMRF440FXXXY50MNNV SMART CAMERA, SENZA OTTICA, 5 MP, MONO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Komplettgerät

  • Spannungsart - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734782555

Artikelnummer

OMRF440FXXXY50MNNV

Herstellernummer

F440FXXXY50MNNV

Hersteller

OMR

Ausführung:

Komplettgerät

Spannungsart:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

3

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5...30 V

Höhe:

30 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

73.4 mm

Smart camera, senza ottica, 5 MP, mono, senza luce, AutoVISION + verifica + visionescape