OMRON - OMRF440FXXXY50MNNS SMART CAMERA, SENZA OTTICA, 5 MP, MONO, - F440FXXXY50MNNS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Komplettgerät
Spannungsart - DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4549734782531
Artikelnummer
OMRF440FXXXY50MNNS
Herstellernummer
F440FXXXY50MNNS
Hersteller
OMR
Ausführung:
Komplettgerät
Spannungsart:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
3
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5...30 V
Höhe:
30 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
73.4 mm