Startseite

OMRON - OMRF3STGRNSPC20M1J8 FC,MAGN,HALL,PLAST,PICCOLO,2NC,CONNM12 - F3STGRNSPC20M1J8

KopierenKopieren
OMRON - OMRF3STGRNSPC20M1J8 FC,MAGN,HALL,PLAST,PICCOLO,2NC,CONNM12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Breite des Sensors - 25.5 mm

  • Höhe des Sensors - 13 mm

  • Länge des Sensors - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648918411

Artikelnummer

OMRF3STGRNSPC20M1J8

Herstellernummer

F3STGRNSPC20M1J8

Hersteller

OMR

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

25.5 mm

Höhe des Sensors:

13 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Finecorsa senza contatto, effetto Hall, plastica, custodia piccola, 2NC, cavo da 250 mm con connettore M12 8 PIN, IP67