Startseite

OMRON - OMRF3STGRNMPR2105R FC,MAGN,REED,PLAST,MINIAT,2NC+1NO,CAVO 5 - F3STGRNMPR2105R

KopierenKopieren
OMRON - OMRF3STGRNMPR2105R FC,MAGN,REED,PLAST,MINIAT,2NC+1NO,CAVO 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Breite des Sensors - 26 mm

  • Höhe des Sensors - 13 mm

  • Länge des Sensors - 41 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648964975

Artikelnummer

OMRF3STGRNMPR2105R

Herstellernummer

F3STGRNMPR2105R

Hersteller

OMR

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

13 mm

Länge des Sensors:

41 mm

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.2 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Finecorsa senza contatto, Reed, plastica, miniatura, 2NC+1NA, precablato con cavo 5 m (uscita cavo a destra), IP69K