Startseite

OMRON - OMRF3STGRNBPR2105 FC,MAGN,REED,PLAST,M30,2NC+1NO,CAVO 5M - F3STGRNBPR2105

KopierenKopieren
OMRON - OMRF3STGRNBPR2105 FC,MAGN,REED,PLAST,M30,2NC+1NO,CAVO 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - sonstige

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Gehäusebauform - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648977128

Artikelnummer

OMRF3STGRNBPR2105

Herstellernummer

F3STGRNBPR2105

Hersteller

OMR

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Gehäusebauform:

sonstige

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

60 mm

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

1 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.5 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Finecorsa senza contatto, Reed, plastica, cilindrico M30, 2NC+1NA, precablato con cavo 5 m, IP69K