OMRON - OMRF3STGRNBMX2110 FC,MAGN,REED,INOX,M30,2NC+1NO,ATEX,CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Anzahl der Kontakte als Öffner - 2 
- Anzahl der Kontakte als Schließer - 1 
- Ausführung des Schaltglieds - sonstige 
- Ausführung der Schnittstelle - ohne 
- Gehäusebauform - sonstige 
Packung
- 1 ST 
EAN
4547648977555
Artikelnummer
OMRF3STGRNBMX2110
Herstellernummer
F3STGRNBMX2110
Hersteller
OMR
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
88 mm
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0.6 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
mit Kabel vorkonfektioniert
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige


