Startseite

OMRON - OMRF3SG4SRA056014 BARRIERA FOTOELETTRICA DI SICUREZZA F3SG - F3SG4SRA056014

KopierenKopieren
OMRON - OMRF3SG4SRA056014 BARRIERA FOTOELETTRICA DI SICUREZZA F3SG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Schutzfeldhöhe - 560 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP/NPN

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Höhe des Sensors - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734515610

Artikelnummer

OMRF3SG4SRA056014

Herstellernummer

F3SG4SRA056014

Hersteller

OMR

Schutzart (IP):

IP67

Schutzfeldhöhe:

560 mm

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP/NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Höhe des Sensors:

38 mm

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

300 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

10 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

10 mm

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...28.8 V

Wellenlänge des Sensors:

870 nm

Länge des Sensors:

560 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Mit Mutingfunktion:

ja

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausblendung möglich:

ja

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

32 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

14 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

-30...55 °C

Override möglich:

ja

Reaktionszeit:

13 ms

Reduzierte Auflösung:

ja

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Mit Strahlcodierung:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Barriera fotoelettrica di sicurezza, F3SG-SRA Advanced, tipo 4, risoluzione 14 mm, portata da 0,3 a 10,0 m, altezza 560 mm, PNP/NPN