Startseite

OMRON - OMRES1B1070C-171655 TERMOREGOLA- SENSORIINFRAROSSI.10-70 C - ES1B1070C-171655

KopierenKopieren
OMRON - OMRES1B1070C-171655 TERMOREGOLA- SENSORIINFRAROSSI.10-70 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stift

  • Messbereich - 10...70 °C

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge der Sonde - 44.5 mm

  • Länge des Anschlusskabels - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648047654

Artikelnummer

OMRES1B1070C-171655

Herstellernummer

ES1B1070C-171655

Hersteller

OMR

Ausführung:

Stift

Messbereich:

10...70 °C

Werkstoff:

Kunststoff

Länge der Sonde:

44.5 mm

Länge des Anschlusskabels:

3 m

raggi infrarossi, 10..70°C, distanza 1:1 diam.spot, 4 fili, corpo ABS, collegabile a E5_N, E5_R, E5ZN