Startseite

OMRON - OMREE1003-2-1545810 SENSORE- CONNETTORI CON CAVO PER FOTOMIC - EE1003-2-1545810

KopierenKopieren
OMRON - OMREE1003-2-1545810 SENSORE- CONNETTORI CON CAVO PER FOTOMIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 1 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854886485

Artikelnummer

OMREE1003-2-1545810

Herstellernummer

EE1003-2-1545810

Hersteller

OMR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Polzahl:

3

Kabellänge:

1 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Durchgangswiderstand:

20 mOhm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...60 °C

Connettori con cavo per fotomicrosensori 2m