OMRON - OMRE5EDQX4A6M000 CONTROLLORE DI TEMPERATURAPRO, 1/8 DIN ( - E5EDQX4A6M000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 100...240 V
Packung
1 ST
EAN
4549734126465
Artikelnummer
OMRE5EDQX4A6M000
Herstellernummer
E5EDQX4A6M000
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100...240 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-200...2300 °C
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Breite:
48 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
96 mm


