Startseite

OMRON - OMRE5EDHRR4ABM025 ADVANCED DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER,

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5EDHRR4ABM025 ADVANCED DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 48 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4550431125095

Artikelnummer

OMRE5EDHRR4ABM025

Herstellernummer

E5EDHRR4ABM025

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

48 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

96 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

60 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Advanced Digital Temperature Controller, 48 x 96 mm, 2 Relay outputs, 4 Alarm outputs, 100-240 V, Push-in, -200-2300 °C, 4 Event inputs, Serial RS-485, HB/HS alarm for 3-phase heaters, Transfer output, Remote SP