Startseite

OMRON - OMRE5CNHV2MD-246775 TERMOREGOLA- 48X48MM. 2 DISPLAY 5 CIFRE. - E5CNHV2MD-246775

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5CNHV2MD-246775 TERMOREGOLA- 48X48MM. 2 DISPLAY 5 CIFRE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 21.6...26.4 V

Packung

  • 1 ST

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Versorgungsspannung DC:

21.6...26.4 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

78 mm

48x48mm, 2 display 5 cifre, multi ingresso, uscita analogica 0..10Vcc, 2 allarmi