Startseite

OMRON - OMRE5C2R20JA-378352 TERMOREGOLA- 48X48MM.ANAL.J 0-400°C.OCTA

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5C2R20JA-378352 TERMOREGOLA- 48X48MM.ANAL.J 0-400°C.OCTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Widerstandsmessbereich - 0...0 Ohm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583418288

Artikelnummer

OMRE5C2R20JA-378352

Herstellernummer

E5C2R20JA-378352

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Widerstandsmessbereich:

0...0 Ohm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

48 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

48 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Externer Reset möglich:

ja

Tiefe:

72.5 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Temperaturmessbereich:

0...400 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

48x48 mm, ON/OFF, termocoppia J, uscita arelè 3 A/250Vca, montaggio su zoccolo ottale