OMRON - OMRE5ACCC4D5M013 TEMP. CONTROLLER PRO 1/4 DIN (96X96MM) 2 - E5ACCC4D5M013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 21.6...26.4 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 21.6...26.4 V
Packung
1 ST
EAN
4548583350403
Artikelnummer
OMRE5ACCC4D5M013
Herstellernummer
E5ACCC4D5M013
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
21.6...26.4 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Versorgungsspannung DC:
21.6...26.4 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-200...2300 °C
Widerstandsmessbereich:
0...0 Ohm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
60 mm


