OMRON - OMRE52ELP51002A SENSORE DI TEMPERATURA LITE. TUBO LISCIO - E52ELP51002A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stift
Messbereich - 0...400 °C
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge der Sonde - 100 mm
Länge des Anschlusskabels - 2 m
Packung
1 ST
EAN
4547648955591
Artikelnummer
OMRE52ELP51002A
Herstellernummer
E52ELP51002A
Hersteller
OMR
Ausführung:
Stift
Messbereich:
0...400 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
100 mm
Länge des Anschlusskabels:
2 m
Sensore di temperatura Lite, tubo liscio, PT100, classe B, diam. 5, 100 mm, 304SS, precablato con cavo di 2 m con capicorda


