Startseite

OMRON - OMRE3ZMR812M-223481 SENSORE- MIN.ACCIAIO RIFLES.POL.4MNPNCAV - E3ZMR812M-223481

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3ZMR812M-223481 SENSORE- MIN.ACCIAIO RIFLES.POL.4MNPNCAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Bemessungsschaltabstand - 100 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 4000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648235761

Artikelnummer

OMRE3ZMR812M-223481

Herstellernummer

E3ZMR812M-223481

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Bemessungsschaltabstand:

100 mm

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

4000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

10.8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

21 mm

Spannungsart:

DC

Reaktionszeit:

1 ms

Höhe des Sensors:

33 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Miniatura acciaio cc radiali riflessione polarizzata 4 m PNP impulso-luce/buio cavo 2 m