Startseite

OMRON - OMRE3XNA41F2MOMS-23 SENSORE- AMPLI X FIBRE MANUALE PNP CAVO2 - E3XNA41F2MOMS-23

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3XNA41F2MOMS-23 SENSORE- AMPLI X FIBRE MANUALE PNP CAVO2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648358835

Artikelnummer

OMRE3XNA41F2MOMS-23

Herstellernummer

E3XNA41F2MOMS-23

Hersteller

OMR

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...24 V

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

31.5 mm

Länge des Verstärkers:

67.3 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Anzeige:

Balkenanzeige

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

sonstige

Leerlaufstrom:

35 mA

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Schaltfrequenz:

20000 Hz

Schutzart (IP):

IP50

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

ja

AWG-Nummer:

24

Unità manuale alta velocità risposta per fibra ottica cc PNP impulso-luce/buio cavo 2 m