OMRON - OMRE3XNA41F12M SENSORE- AMPLI X FIBRE MANUALE PNP CAVO2 - E3XNA41F12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein
Analogausgang -10 V ... +10 V - nein
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
4548583062726
Artikelnummer
OMRE3XNA41F12M
Herstellernummer
E3XNA41F12M
Hersteller
OMR
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C


