OMRON - OMRE3SCT66OMS-23984 SENSORE- SENSORI FOTOELETTRICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 30000 mm
Breite des Sensors - 40.4 mm
Länge des Sensors - 74 mm
Höhe des Sensors - 32.2 mm
Umgebungstemperatur - -25...55 °C
Packung
1 ST
EAN
4536853284619
Artikelnummer
OMRE3SCT66OMS-23984
Herstellernummer
E3SCT66OMS-23984
Hersteller
OMR
Max. Schaltabstand:
30000 mm
Breite des Sensors:
40.4 mm
Länge des Sensors:
74 mm
Höhe des Sensors:
32.2 mm
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Miniatura cc metallo radiali sbarramento 30 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12