OMRON - OMRE3NCSH2502M SENSORE- TESTA SENSORI LASER 660NM 35-25 - E3NCSH2502M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Messbereich Länge - 35...250 mm
Packung
1 ST
EAN
4548583376168
Artikelnummer
OMRE3NCSH2502M
Herstellernummer
E3NCSH2502M
Hersteller
OMR
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Messbereich Länge:
35...250 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausgaberate:
660 Hz
Versorgungsspannung:
10...30 V
Breite des Sensors:
13 mm
Durchmesser Sensor:
0.8 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
34.5 mm
Länge des Sensors:
28.8 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Geometrische Auflösung:
9 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Lichtfleck:
0.8 mm²
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Schaltfrequenz:
660 Hz
Standard für Schnittstellen:
Ethernet
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hellschaltend
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Vorausfallmeldung:
nein
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Zeitfunktion:
nein
AWG-Nummer:
28