Startseite

OMRON - OMRE3ASF1500IPTM3 SENSORE FOTOELETTRICO. QUADRATO COMPATTO - E3ASF1500IPTM3

KopierenKopieren
OMRON - OMRE3ASF1500IPTM3 SENSORE FOTOELETTRICO. QUADRATO COMPATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10...30 V

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Bemessungsschaltabstand - 1500 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734512480

Artikelnummer

OMRE3ASF1500IPTM3

Herstellernummer

E3ASF1500IPTM3

Hersteller

OMR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Bemessungsschaltabstand:

1500 mm

Schutzart (IP):

IP67

Einstellbereich:

50...1500 mm

Tastweite:

50...1500 mm

Mit Reflektor:

nein

Max. Schaltabstand:

1500 mm

Einstellverfahren:

Teach-In

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Triangulation:

Hintergrundausblendung

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Zeitfunktion:

ja

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Breite des Sensors:

11.4 mm

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Schaltfrequenz:

6.6 Hz

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Länge des Sensors:

22 mm

Spannungsart:

DC

Lichtart:

Laserdiode, Infrarotlicht

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Reaktionszeit:

150 ms

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Höhe des Sensors:

37.9 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Min. Reflektorabstand:

-8888 mm

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Reichweite des Schutzfeldes:

-8888 m

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

-8888 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

940 nm

Lichtfleck:

7100 mm²

AWG-Nummer:

23

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Sensore fotoelettrico, quadrato compatto, corpo in plastica, TOF, 1500 mm, laser a infrarossi, PNP, impulso luce/buio, IO-Link COM3, connettore M8 a 4 pin