OMRON - OMRE39RS5 SENSORE- CATARIFRANGENTI ADESIVO 108X46 - E39RS5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 46 mm
Höhe - 108 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Packung
1 ST
EAN
4536854958342
Artikelnummer
OMRE39RS5
Herstellernummer
E39RS5
Hersteller
OMR
Form:
rechteckig
Breite:
46 mm
Höhe:
108 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
ja
Mit Gewindebolzen:
nein
Catarifrangenti a nastro autoadesivo 108X46 mm


