Startseite

OMRON - OMRE39RS4-165090000 SENSORE- CATARIFRANGENTE A NASTRO 195X22 - E39RS4-165090000

KopierenKopieren
OMRON - OMRE39RS4-165090000 SENSORE- CATARIFRANGENTE A NASTRO 195X22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Breite - 22 mm

  • Höhe - 195 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854958335

Artikelnummer

OMRE39RS4-165090000

Herstellernummer

E39RS4-165090000

Hersteller

OMR

Form:

rechteckig

Breite:

22 mm

Höhe:

195 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

ja

Mit Gewindebolzen:

nein

Catarifrangente su nastro 195x22 mm