Startseite

OMRON - OMRE39RS255M SENSORE- CATARIFR.ADESIVO ROTOLO 25MMX5M - E39RS255M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE39RS255M SENSORE- CATARIFR.ADESIVO ROTOLO 25MMX5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - Reflexband

  • Höhe - 5000 mm

  • Breite - 25 mm

  • Außendurchmesser - -8888 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648923569

Artikelnummer

OMRE39RS255M

Herstellernummer

E39RS255M

Hersteller

OMR

Form:

Reflexband

Höhe:

5000 mm

Breite:

25 mm

Außendurchmesser:

-8888 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

ja

Mit Gewindebolzen:

nein

Catarifrangenti a nastro autoadesivo rotolo 25mm x 5m