OMRON - OMRE39R16 SENSORE- CATARIFR.42X30X5MM.ACCIAIO INOX - E39R16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 43 mm
Höhe - 30 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
4547648230209
Artikelnummer
OMRE39R16
Herstellernummer
E39R16
Hersteller
OMR
Form:
rechteckig
Breite:
43 mm
Höhe:
30 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Catarifrangenti 43x30x5 mm, acciaio inox


