OMRON - OMRE39R10-131424000 SENSORE- CATARIFRANGENTI 51.6X61X8 MM - E39R10-131424000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Breite - 62 mm
Höhe - 52 mm
Außendurchmesser - -8888 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Packung
1 ST
EAN
4536854515217
Artikelnummer
OMRE39R10-131424000
Herstellernummer
E39R10-131424000
Hersteller
OMR
Form:
rechteckig
Breite:
62 mm
Höhe:
52 mm
Außendurchmesser:
-8888 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Catarifrangenti 51,6X61x8 mm


