OMRON - OMRE32T12F-13160900 FIBRA OTTICA A SBARRAMENTO - E32T12F-13160900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart - sonstige
Durchmesser Sensor - 5 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
4548583414136
Artikelnummer
OMRE32T12F-13160900
Herstellernummer
E32T12F-13160900
Hersteller
OMR
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart:
sonstige
Durchmesser Sensor:
5 mm
Schutzart (IP):
IP67


