Startseite

OMRON - OMRE32ET15YR12M SENSORE- FIBRA OTTICA RETTANGOLARE A SBA - E32ET15YR12M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE32ET15YR12M SENSORE- FIBRA OTTICA RETTANGOLARE A SBA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583737860

Artikelnummer

OMRE32ET15YR12M

Herstellernummer

E32ET15YR12M

Hersteller

OMR

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart:

AC/DC

Breite des Verstärkers:

10 mm

Höhe des Verstärkers:

33.5 mm

Länge des Verstärkers:

71.8 mm

Durchmesser Sensor:

-8888 mm

Anzeige:

sonstige

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

sonstige

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Nenntastweite:

1800 mm

Schaltfrequenz:

-8888 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Mit Zeitfunktion:

nein

AWG-Nummer:

-8888

Fibra ottica rettangolare a sbarramento lunga distanza 13*9*4mm