Startseite

OMRON - OMRE2EX3D1M1TGJU03M SENSORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO, M12, SC - E2EX3D1M1TGJU03M

KopierenKopieren
OMRON - OMRE2EX3D1M1TGJU03M SENSORE DI PROSSIMIT INDUTTIVO, M12, SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

  • Art der Betätigung - metallisches Target

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648625371

Artikelnummer

OMRE2EX3D1M1TGJU03M

Herstellernummer

E2EX3D1M1TGJU03M

Hersteller

OMR

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Sensore di prossimità induttivo, M12, schermato, 3 mm, CC, 2 fili senza polarità, NA, cavo a spirale M12 da 0,3 m